Kit de reequipamiento clip-paso para módulo de escalones MaxxStep Longitud 408 mm

Número de artículo: 19712
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 19712
EAN / GTIN 4031405197121
Número del fabricante 019712

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de aluminio y grp rung
  • Para un soporte ergonómico, cómodo y sin fatiga para trabajar según TRBS 2121 Parte 2
  • Flexible para ser montado en cada peldaño hasta el peldaño máximo (no para SsprosenSafe R 13)
  • Montaje rápido y sin herramientas mediante tornillos de sujeción dobles con bloqueo de sujeción
  • Opcionalmente equipado con pads de paso Clip-STEP, Clip-STEP R13 y Clip-STEP Relax
  • Disponible en diferentes longitudes

Característica:

  • Número de soportes de pie en el conjunto: 1
  • Anchura: 85 mm
  • Altura: 23 mm
  • Longitud: 408 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Antideslizante: Clip-step
  • Set para escaleras con número de pasos: 1
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra