Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 350 x 50 x 127 mm 200 X 10

Número de artículo: 197044
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 197044
    EAN / GTIN 9003171970449
    Número del fabricante 197044

    Descripción

    Descripción:

    Esta muela plana de péndulo asegura un inserto universal en aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue mediante el inserto de los cordones y mezclas especiales con cordones sinterizados combinados con sistemas especiales de fijación. Las capacidades de mecanizado más altas se pueden lograr con mezclas de corindón sinterizado como 454A. El siguiente nivel de calidad más alto es el disco VIB-STAR CBN unido a resina de Tyrolit.

    Característica:

    • Forma: Un lado está cortado
    • Tamaño del grano: 54
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Especificación: 200 X 10
    • Dimensión (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
    • Diámetro: 350 mm
    • Grosor: 50 mm
    • Agujero: 127 mm
    • Idoneidad material: HSS, acero

    Ventaja:

    • Buen rendimiento de corte
    • Aplicación universal
    • Rentabilidad elevada

    Aplicación:

    • Para el pulido plano del péndulo de las piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra