Alicate perforador ∙ 300 mm

Número de artículo: 1964-50
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1964-50
EAN / GTIN 4000896009039
Número del fabricante 1964-50
Número L L60140 1745

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para perforar chapas con un grosor de hasta 1 mm durante la soldadura por puntos (procedimiento de soldadura MAG)
  • Para utilizar en combinación con alicate HAZET 1932
  • Fundas de empuñadura de plástico
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 300 mm
  • Diámetro: 5 mm
  • Peso neto (kg): 0.79 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra