ALICATE 1/2 REDONDO CORTO 160MM

Número de artículo: 195A.16CPE
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 195A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087318
Número del fabricante 195A.16CPE
Número L L60130 8719

Descripción

Descripción:

  • Mandíbulas delgadas, curvadas 40°, finamente dentadas con cortador de alambre lateral
  • Cortador de alambre lateral para alambre de cobre y alambre de acero duro (máx. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • De aleación de acero al carbono endurecido por inducción, especialmente duradero y de buen corte
  • Cubiertas bimateriales ergonómicas y resistentes a productos químicos con: - Resorte de retorno - anillo de retención (el anillo de retención aumenta la longitud nominal en 10 mm)
  • Diseño: cromado, resistente a la corrosión

Característica:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • D máx. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 3,
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra