Martillo deslizante

Número de artículo: 1958062
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor a golpe

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1958062
EAN / GTIN 4036976120943
Número del fabricante 1958062
Número L L60160 4813

Descripción

Descripción:

También es utilizable con adaptadores roscados n° 1.81
También se puede utilizar con los adaptadores de rosca No. 1.81

Característica:

  • Rosca de conexión: M10
  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 227 mm
  • Longitud de la superficie de deslizamiento: 160
  • Peso de impacto [g]: 200 g
  • Anchura entre planos [mm: 13
  • Uso/aplicación: 1.34/1 - 1.34/4
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra