Juego de alicates para electrónica, 6 piezas.

Número de artículo: 1955551
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1955551
EAN / GTIN 4010886872307
Número del fabricante 1955551
Número L L60160 1837

Descripción

Descripción:

Con paño de microfibra 8305 MT
Con un paño de limpieza de microfibra (No. E-8305 MT)

Característica:

  • Anchura total [mm]: 165 mm
  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no