137 KR-7 Alicates de agarre, mandíbulas largas

Número de artículo: 1954113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1954113
EAN / GTIN 4010886869574
Número del fabricante 1954113
Número L L60160 2026

Descripción

Descripción:

Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo, 137 KR-10 con palanca de des bloqueo plástificada por inmersión (azul)
Para pinzar conducciones del aire y del freno hasta aprox. Ø 10 mm, conducciones de cobre Ø 12 mm

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud total [mm]: 210 mm
  • Material: Cabeza: acero, mangos: chapa de acero
  • Superficie: niquelado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra