Martillo de plástico ∙ 335 mm

Número de artículo: 1953N-60
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1953N-60
    EAN / GTIN 4000896227037
    Número del fabricante 1953N-60
    Número L L60140 4890

    Descripción

    Descripción:

    • Sin retroceso:
      gracias al relleno de bolas de metal en el elemento central de la cabeza del martillo y el material adaptado de forma exacta de las cabezas de golpe
    • Cabezas intercambiables de poliuretano,
      sin astillas ni resquebrajamientos
    • Cuidadoso con el material
    • Gran resistencia a la abrasión con largas vidas útiles
    • Asidero de PVC resistente al aceite y la gasolina
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 335 mm
    • Diámetro: 60 mm
    • Peso neto (kg): 1.75 kg

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra