Cabeza de repuesto

Número de artículo: 1953N-040
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
Tipo de producto Boca de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1953N-040
EAN / GTIN 4000896227792
Número del fabricante 1953N-040
Número L L60140 5128

Descripción

Descripción:

Cabezas de repuesto (par) para el martillo de plástico protector HAZET 1953N-40
  • Poliuterano, sin astillas ni resquebrajamientos
  • Los cabezales desgastados se desmontan mediante el tornillo de paralelo
  • Montar las cabezas nuevas dando varios golpes con un martillo
  • Made In Germany
  • Diámetro: 40 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra