Martillo de seguridad de plástico ∙ 317 mm

Número de artículo: 1952-40
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1952-40
    EAN / GTIN 4000896008544
    Número del fabricante 1952-40
    Número L L60140 3046

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezales de Desmopan® intercambiables y de bajo retroceso
    • Empuñadura ergonómica cuidadosa con las articulaciones
    • Pieza central de fundición a presión de cinc con casquillo de guía y protección para el mango
    • Mango de fresno
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 317 mm
    • Diámetro: 40 mm
    • Peso neto (kg): 0.65 kg

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra