ALICATE 1/2 REDONDO CORTO 200MM SLS

Número de artículo: 195.20CPESLS
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 195.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028380
Número del fabricante 195.20CPESLS
Número L L60130 9294

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar la caída accidental.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Mordazas dentadas finas, con rebaje para material redondo
  • Cortador de alambre lateral para alambre de cobre y alambre de acero duro
  • máx. 160 kg/mm²
  • Tapas ergonómicas de material muy resistente a los productos químicos
  • Muelle de compresión de apertura extraíble, también se puede volver a colocar en caso necesario
  • Cromado.

Característica:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 69
  • d [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 215