Llave dinamométrica DREMÓMETRO T-FS 1/4″ 10Nm fijo.

Número de artículo: 1948016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1948016
    EAN / GTIN 4002805929377
    Número del fabricante 1948016
    Número L L60160 2789

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación de ahorro de fuerza para torques que normalmente están en el rango de los destornilladores de torsión
    Para apretar de forma controlada a la derecha
    Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    Gamas especiales a petición

    Característica:

    • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 62,5 mm
    • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple rígido
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
    • Sentido de apriete: Derecha
    • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: - / 10 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
    • Valor de ajuste fijo: 10 Nm
    • Anchura total [mm]: 125 mm
    • Altura total [mm]: 22 mm
    • Longitud total [mm]: 100 mm
    • Material: Aleación de aluminio
    • Precisión: +/- 6 %
    • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
    • Tipo de escala: sin
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Ajuste fijo: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Industria electrónica
      • Mecánica fina
      • Militar
      • Energía
      • Construcción de maquinaria
      • Construcción de armarios
      .

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra