Protector de aleta

Número de artículo: 1942956
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1942956
EAN / GTIN 4010886866900
Número del fabricante 1942956

Descripción

Descripción:

Se adhiere magnéticamente sin deteriorar la pintura, incluso en chapa de acero galvanizada
Piel sintética resistente y guateada, con bordes reforzados que aportan una zona de trabajo perfectamente acolchada
Dimensiones: 1100 x 650 mm con recorte de rueda para acceder libremente

Característica:

  • Color: Azul
  • Anchura total [mm]: 650 mm
  • Longitud total [mm]: 1.100 mm
  • Material: Imitación de cuero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra