Fresa angular forma D 60°, sem revestimento, ⌀ js16 DC: 22mm

N.º do artigo: 194120 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ js16 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerância de ⌀ nominal: js16
  • Sentido de avanço: horizontal
  • Haste: DIN 1835 B com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 22 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 5
Norma DIN 1833
Tolerância de ⌀ nominal js16
Sentido de avanço horizontal
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Número de dentes Z 8
⌀ de exposição D1 10,2 mm
Comprimento total L 67 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Comprimento da lâmina Lc 9 mm
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 60 grau
Anel colorido sem
Forma D
Tipo de produto Fresa de cauda de andorinha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 194120 22
EAN/GTIN 4045197109859
Número do fabricante 194120 22

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
70
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Superfície com tratamento especial.
Forma D só corta na circunferência, dentes retos.

Nota:

Para fresagem de guias pequenas na construção de ferramentas e máquinas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta