Fresas de desbaste y acabar para ranuras en T 28X12 mm

Número de artículo: 194050 28X12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Perfil de fresado: con dentado cruzado
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 8
  • Ángulo de hélice: 15

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 28 mm
Longitud de filo Lc 12 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 5
Perfil de fresado con dentado cruzado
Tolerancia ⌀ nominal d11
Cantidad efectiva de filos Zef 4
Número de dientes Z 8
Ángulo de hélice 15 grados
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Para ranuras en T DIN 650 16 mm
⌀ de cuello D1 13 mm
Longitud total L 85 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 90 grados
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 194050 28X12
EAN / GTIN 4045197109729
Número del fabricante 194050 28X12

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Corta en el perímetro y en ambos lados.
Con dentado cruzado y ranuras rompevirutas.

Nota:

Para el fresado de ranuras en T según DIN 650.