ALICATE PELACABLE AISLADO 1000V

Número de artículo: 194.17AVSE
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 194.17AVSE
EAN / GTIN 3148511450215
Número del fabricante 194.17AVSE
Número L L60130 4952

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • Para pelar todos los cables comunes en las instalaciones eléctricas
  • Máx. diámetro: 2,5 mm
  • cabeza bruñida

Característica:

  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 8
  • H [mm]: 8
  • L [mm]: 170
  • [g]: 200