Martillo para desabollar y aplanar ∙ 310 mm

Número de artículo: 1938K
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1938K
    EAN / GTIN 4000896008216
    Número del fabricante 1938K
    Número L L60140 1718

    Descripción

    Descripción:

    • Martillo de tensar y alisar
    • 96 mm
    • Cara redonda con cuadriculado fino, fresado
    • Mango HICKORY
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 310 mm
    • Peso neto (kg): 0.43 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra