1500 H 28 Placa de almacenamiento para paredes perforadas

Número de artículo: 1933191
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Pizarra de escritura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1933191
EAN / GTIN 4010886872130
Número del fabricante 1933191
Número L L60160 5052

Descripción

Descripción:

Esmaltado de polvo

Característica:

  • Anchura total [mm]: 496 mm
  • Altura total [mm]: 168 mm
  • Longitud total [mm]: 303 mm
  • Material: recubierto de polvo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra