Tenaza punzonadora ∙ 300 mm

Número de artículo: 1932-2
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
    Número de artículo 1932-2
    EAN / GTIN 4000896007868
    Número del fabricante 1932-2
    Número L L60140 3093

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para el escalonado de bordes de chapas en chapas con un grosor de hasta 1 mm
    • Profundidad de escalonado 12 mm
    • Fundas de empuñadura de plástico
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 300 mm
    • Peso neto (kg): 0.83 kg

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra