Dispositivo de seguridad de la cabeza de la escalera agujero del peldaño ø 50 mm

N.º do artigo: 19311
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19311
EAN/GTIN 4031405193116
Número do fabricante 019311
Número L L90110 869
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Para asegurar las escaleras de aterrizaje a la consola de suspensión
  • Se puede atornillar sin herramientas en el agujero del peldaño y escalonado
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 116 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 50 mm
  • Tipo de gancho: Redondo
  • Altura: 109 mm
  • Longitud: 169 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado, acero recubierto
  • Diseño material: Metal brillante
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta