ALICATE BOCAS LARGAS REVOLVER

Número de artículo: 193.20G
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 193.20G
    EAN / GTIN 3662424010224
    Número del fabricante 193.20G
    Número L L60130 8067

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Mordazas semicirculares anguladas a 45° para trabajar en zonas de difícil acceso
    • El ángulo proporciona una buena visibilidad sobre la pieza y evita el dolor muscular de la muñeca
    • Alicates universales 3 en 1: sujeción, agarre, corte
    • Puntas largas y finas para una mejor accesibilidad
    • Mango ergonómico para facilitar el agarre
    • Pulido, recubierto de plástico

    Característica:

    • B [mm]: 14,7
    • C [mm]: 82,5
    • d [mm]: 3
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 9,9
    • L [mm]: 200
    • [g]: 280