{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HRF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192895 10 | |
EAN / GTIN | 4045197274755 | |
Número del fabricante | 192895 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbaste MTC HSS-E-SPM 10 mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
77,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
62,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
75,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
503 piezas en stock
30,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 844 | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ de corte DC | 10 | 10 | 10 | 10 |
Longitud de filo Lc | 22 | 13 | 22 | 22 |
Material de corte | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Ángulo de hélice | 45 | 30 | 30 | 38 |