Accesorio ″Limpiacristales″ para peldaños escalera multiusos y escalera de tijera

Número de artículo: 19289
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19289
EAN / GTIN 4031405192898
Número del fabricante 019289
Número L L90240 36

Descripción

Descripción:

  • Pieza de accesorio de aluminio que permite utilizar escaleras de paso multiusos y escaleras de deslizamiento paso como escaleras de vidrio limpiador
  • Asegure por medio de un accesorio plug-in con una cerradura
  • Con rodillos y goma
  • Tapones lateralmente ajustables, adecuados para escaleras de paso multiusos y escaleras deslizantes

Característica:

  • Altura: 160 mm
  • Longitud: 1013 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Anchura exterior superior: 145 mm
  • Ancho exterior inferior: 284 mm

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop