{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 327 | |
Perfil de fresado | HRF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 112 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192852 32 | |
EAN / GTIN | 4045197199003 | |
Número del fabricante | 192852 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbaste HPC HSS-E-SPM 32 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
280,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
320,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
260,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
178,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
240,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Perfil de fresado | HRF | HRF | HR | NR | NR |
Norma | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
⌀ de corte DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
⌀ de mango Ds | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |