Fresa de desbaste 22

N.º do artigo: 192840 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: ±0,12
  • Número de dentes Z: 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 22 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal ±0,12
Número de dentes Z 5
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 38 mm
Comprimento total L 104 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,043 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192840 22
EAN/GTIN 4045197108142
Número do fabricante 192840 22

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
29
Aço < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Perfil de cordão fino com retificação em relevo.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta