Bisagra para escaleras de plástico

Número de artículo: 19260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19260
    EAN / GTIN 4031405192607
    Número del fabricante 019260

    Descripción

    Descripción:

    • Para conductores totalmente plásticos
    • Incl. Material de fijación
    • 1 set = 2 piezas

    Característica:

    • Anchura: 60 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 73 mm
    • Longitud: 100 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Acero galvanizado
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra