Tapa del travesaño FlexxWork 50x20 mm

Número de artículo: 19230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19230
    EAN / GTIN 4031405192300
    Número del fabricante 019230
    Número L L90110 1221

    Descripción

    Descripción:

    • Tapas de plástico en el extremo superior del riel
    • 1 set = 2 piezas

    Característica:

    • Anchura externa: 20 mm
    • Ancho de columna: 20 mm
    • Altura de la columna: 50 mm
    • Longitud: 50 mm
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra