Cabezal de medición para micrómetros de interiores de 3 puntos 10 - 12 mm

Número de artículo: 1922514
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1922514
EAN / GTIN 4029713049492
Número del fabricante 1922514

Descripción

Ejecución:

  • Desde el rango de medición 12 mm con caras de medición con punta de carburo
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos

Descripción:

Cabezal de medición simple para micrómetro interior de 3 puntos 10-12mm, clavijas de medición de metal duro desde el rango de medición 12mm, desde el rango de medición 12mm para mediciones hasta el fondo del agujero

Característica:

  • Rango de medición (mm): 10 a 12

Norma:

DIN 863-4