nivello®-placa de pie estándar para la altura de los montantes 85/98 mm

Número de artículo: 19210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19210
    EAN / GTIN 4031405192102
    Número del fabricante 019210
    Número L L90110 1310

    Descripción

    Descripción:

    • Para escaleras a partir del año 2019 con zapato interior nivello®
    • 1 set = 2 piezas

    Característica:

    • Anchura: 32 mm
    • Altura: 13 mm
    • Longitud: 95 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta