Dispositivo de marcación y medición de altura digital, 0-24 ″, Digimatic, conexión de botón, doble columna

Número de artículo: 192-672-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192-672-10
EAN / GTIN 4946368583440
Número del fabricante 192-672-10
Número L L40010 8388

Descripción

Descripción:

El dispositivo de medición de altura Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Trazador con punta de carburo Diseño de pilar para una alta precisión de medición Los botones de conmutación bidireccionales se pueden utilizar opcionalmente

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 24
Valor del paso de dígitos: 0,0005/0,0002″ o 0,01/0,005 mm
Precisión: ±0,04 mm/0,0015″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,0015″/±0,04 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,04 mm/0,0015″.
Duración de la batería: Aproximadamente 3500 horas
Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 11 mm
Max. Velocidad máxima de reacción: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Botón de señalización : Sí
Compensación de la punta de la sonda de señal: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
± Conmutación: Sí
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye aguja de trazar, soporte de aguja de trazar, 1 pila y tapa
Alimentación: 1 batería SR-44

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra