ALICATE DE CORTE DIAG MEC 200MM SLS

Número de artículo: 192.20CPESLS
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028335
Número del fabricante 192.20CPESLS
Número L L60130 9189

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Bordes de corte diseñados para cortar suavemente todo tipo de alambre: Alambre de piano, alambres blandos, materiales modernos
  • máx. 200 kg/mm²
  • Transmisión de palanca grande y eje desplazado para un esfuerzo mínimo al cortar
  • Acero al cromo-molibdeno-vanadio para una larga vida útil
  • Alta dureza de los filos de corte: 61/63 HRc
  • Cubiertas ergonómicas de material muy resistente a los productos químicos
  • Muelle de compresión de apertura extraíble, también se puede volver a colocar en caso necesario
  • cromado.

Característica:

  • B [mm]: 28,0
  • C [mm]: 22,0
  • d máx. [mm]: 2,0
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 345