ALICATE CORTE AISLADO

Número de artículo: 192.14AVSE
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192.14AVSE
EAN / GTIN 3148511444511
Número del fabricante 192.14AVSE

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • Bordes de corte endurecidos para una dureza superior a 60 HRc
  • cabeza bruñida

Característica:

  • E [mm]: 30
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 70
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,4
  • [g]: 210