ALICATE CORTE FRONTAL ARTICULADO 22

Número de artículo: 191A.22EL
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191A.22EL
EAN / GTIN 3148511443101
Número del fabricante 191A.22EL
Número L L60130 644

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Gran alcance de corte con poco esfuerzo gracias al sistema de palanca: cuerda de piano 200 kg/mm², diámetro 2,5 mm
  • pintado en rojo

Característica:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 9
  • d máx. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 17
  • H [mm]: 34
  • L [mm]: 210
  • [g]: 660