{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 18 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en contorneado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191637 18 | |
EAN / GTIN | 4045197838971 | |
Número del fabricante | 191637 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa HSS-E-SPM HPC 18 mm
a petición
En stock
79 piezas en stock
61,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
111,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
152,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
165,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | verde | azul | azul | verde |
⌀ de corte DC | 18 | 18 | 18 | 18 |
Longitud de filo Lc | 32 | 19 | 32 | 32 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |