Fresa mango cilíndrico 30 mm

Número de artículo: 191630 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: k10
  • Número de dientes Z: 6
  • Ángulo de hélice: 30

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 30 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 5
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal k10
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 30 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,08 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191630 30
EAN / GTIN 4045197104076
Número del fabricante 191630 30

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de varios filos. Libres en el centro de la cara frontal.

Ventaja:

Para fresados con poca altura de corte (preferentemente frontales).
Muy estables, gracias a que sobresalen poco del husillo de la máquina.