{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 68 mm | |
Longitud total L | 144 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,046 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191520 25M | |
EAN / GTIN | 4045197103338 | |
Número del fabricante | 191520 25M |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cilíndrico HSS-PM 25M mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
168,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
229,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
129,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 45 grados | 45 grados |
anillo de color | sin | verde | sin |
Longitud total L | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | ±0,12 | k12 |
⌀ de mango Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |