{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 9 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191420 9 | |
EAN / GTIN | 4045197102720 | |
Número del fabricante | 191420 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas mini HSS-PM 9 mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
31,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
36,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
30,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
30,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 | 90 | 90 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 30 | 30-40 |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |