{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 4 mm | |
Longitud total L | 35 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191380 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102218 | |
Número del fabricante | 191380 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas mini HSS-PM 2 mm
a petición
En stock
222 piezas en stock
16,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
270 piezas en stock
25,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
229 piezas en stock
19,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | DIN 844 B | Norma de fábrica |
Material de corte | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |