Minifresa HSS-Co8, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 1,5mm

N.º do artigo: 191360 1,5
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
95 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 1,5 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS Co 8
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste HB com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 3 mm
Comprimento total L 34 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,002 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191360 1,5
EAN/GTIN 4045197101952
Número do fabricante 191360 1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Inclinação interna excêntrica. Haste semelhante a DIN 1835 B com tolerância da haste h6. Geometria universal das arestas. Pode ser usada em mandris de superfície e mandris de pinça de aperto como fresa de furos oblongos e fresa com encabadouro. Alto desempenho de corte, particularmente económica. Para fresar ranhuras de chaveta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta