Fresa com encabadouro, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 15mm

N.º do artigo: 191320 15
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 15 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 42 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,041 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191320 15
EAN/GTIN 4045197101761
Número do fabricante 191320 15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
150
Alumínio > 10% Si
N
37
Aço < 500 N/mm²
P
28
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Inclinação interna excêntrica.
  • Sulcos de aparas largos e finamente polidos.
  • Polimento extremamente fino das arestas de corte – garantindo assim superfícies da peça de trabalho muito limpas.
  • Ângulo de corte especial para alumínio.

Nota:

Para fresar ranhuras de chaveta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta