Fresa com encabadouro HSS-Co8, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 12mm

N.º do artigo: 191280 12
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
122 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 53 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,024 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191280 12
EAN/GTIN 4045197101570
Número do fabricante 191280 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Inclinação interna excêntrica.

Nota:

Como fresa de furos oblongos (tolerância e8) ou como fresa com encabadouro.
Desempenho de corte 50% superior
em comparação com as fresas com 2arestas de corte.
Espaços entre dentes maiores do que as fresas com encabadouro de múltiplas arestas (adequada para material macio). Para fresar ranhuras de chaveta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta