{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191250 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101068 | |
Número do fabricante | 191250 6,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro HSS-PM 6,5
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
36,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
16,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
20,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
15,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ das lâminas DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |