{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Comprimento total L | 61 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de furos oblongos |
Número do artigo | 191000 9 | |
EAN/GTIN | 4045197098993 | |
Número do fabricante | 191000 9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de furos oblongos HSS-Co8 9
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
15,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
27,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
17,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
24,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
36,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 88 mm | 69 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos |