Fresa de furos oblongos HSS-Co8, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 20mm

N.º do artigo: 191000 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
169 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de lâminas ativas Z (no perímetro): 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Comprimento total L 88 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de furos oblongos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191000 20
EAN/GTIN 4045197099211
Número do fabricante 191000 20

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Alumínio > 10% Si
N
37
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Geometria de corte frontal para imersão.

Vantagem:

Para fresar ranhuras de chaveta ou para recortes a partir do centro da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de furos oblongos HSS-Co8, sem revestimento, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 20mm

Fresa de furos oblongos HSS-Co8, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 20mm

sob pedido
Em stock
169 peças em stock
41,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
91,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
57,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
69,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
89,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) 2 2 2 2 2
Refrigeração interior não não não não não
Tolerância da haste h6 h6 h6 h6 h6
Comprimento da lâmina Lc 22 mm 22 mm 22 mm 38 mm 38 mm
Tolerância de ⌀ nominal e8 e8 e8 e8 e8
Tipo N N N N W
⌀ haste Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta