Carcasa de clip para tubos redondos ø 40 mm

Número de artículo: 19080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19080
    EAN / GTIN 4031405190801
    Número del fabricante 019080
    Número L L90110 1018

    Descripción

    Descripción:

    • Para llevar consigo y colocar claramente visibles los documentos de ensayo necesarios en el andamio
    • Resistente a la intemperie y UV
    • Para un fácil recorte, adecuado para tubo redondo ø 40 mm
    • Nota: Según BetrSichV § 3 (3), los andamios rodantes deben someterse a pruebas cada vez que se vuelvan a instalar, después de una prolongada no utilización, después de eventos extraordinarios como accidentes o en caso de eventos naturales que afecten al andamio, como fuertes tormentas

    Característica:

    • Anchura: 48 mm
    • Longitud: 162 mm
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra