zona de agarre ergo-pad tipo 1 para escalera de mano con peldaños, acceso por un lado

Número de artículo: 19051
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19051
    EAN / GTIN 4031405190511
    Número del fabricante 019051
    Número L L90110 971

    Descripción

    Descripción:

    • Zona de agarre diseñada ergonómicamente para un manejo más fácil y cómodo de nuestras escaleras de paso
    • Adosado al punto de transporte óptimo
    • El mecanismo de sujeción integrado asegura los rieles de la escalera cuando se pliega (stock n.º 19051 y 19052)

    Característica:

    • Anchura: 45 mm
    • Altura: 150 mm
    • Longitud: 174 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Tipo de producto: Tipo 1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra