ALICATE DE CORTE FRONTAL 160MM SLS

Número de artículo: 190.16CPESLS
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 190.16CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028342
    Número del fabricante 190.16CPESLS
    Número L L60130 9230

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
    • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
    • Bordes de corte diseñados para cortar suavemente todo tipo de alambre: Alambre de piano, alambres duros y blandos
    • máx. 200 kg/mm²
    • Transmisión de palanca grande y eje desplazado para un esfuerzo mínimo al cortar
    • Acero al cromo-molibdeno-vanadio para una larga vida útil
    • Alta dureza de los filos de corte: 61/63 HRc
    • Cubiertas ergonómicas de material muy resistente a los productos químicos
    • Muelle de compresión de apertura extraíble, también se puede volver a colocar en caso necesario
    • Cromado.

    Característica:

    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 6,5
    • d máx. [mm]: 1,6
    • E [mm]: 11,5
    • H [mm]: 23
    • L [mm]: 160
    • [g]: 225