Pinzas para manguera para la banda de resorte

Número de artículo: 1894390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1894390
EAN / GTIN 4010886859599
Número del fabricante 1894390
Número L L60160 5398

Descripción

Descripción:

Utilización en los vehículos VAG (p. ej. VW, Audi, Škoda, Seat)
De chapa de acero, niquelado

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 65 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: niquelado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra