Cuchilla de repuesto Oden

Número de artículo: 1884727
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Cuchillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1884727
    EAN / GTIN 4010886859186
    Número del fabricante 1884727
    Número L L60160 5508

    Descripción

    Descripción:

    Ajuste preciso de la profundidad de corte (rueda de ajuste con 9 posiciones)
    Hoja intercambiable
    Forma segura, redondeada, portátil
    Capacidad de pelado: 2,5 -11 mm
    Grosor de aislamiento: hasta 1,0 mm
    Dimensiones: 90,5 x 39,5 x 19 mm
    E-8148 = Hoja de recambio
    Cuchilla de repuesto disponible

    Característica:

    • Diámetro del cable: 2,5 - 11 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra