ALICATE UNIVERSAL 160MM

Número de artículo: 187A.16CPE
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 187A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087240
Número del fabricante 187A.16CPE
Número L L60130 8683

Descripción

Descripción:

  • Insertos planos y ovalados, estriados, combinados con un alto rendimiento de corte
  • Bordes de corte que garantizan un corte limpio en cualquier tipo de alambre: alambre blando, materiales modernos y cuerda de piano según las siguientes dimensiones:- 187A.16 CPE: 1,8mm 215 kg/mm²
  • La geometría reduce significativamente la fuerza de corte gracias a un eje desplazado y a un perfil de corte especial
  • Aleación especial de acero al carbono, duradera y de buen corte, endurecida por inducción
  • Cubiertas bimateriales ergonómicas y resistentes a los productos químicos con: - Resorte de retorno - anillo de retención (el anillo de retención aumenta la longitud nominal en 10 mm)
  • Diseño: cromado, resistente a la corrosión

Característica:

  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 165
  • Diámetro del hilo de piano [mm]: 1,8
  • [g]: 195

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra